レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書 注文コード72341493 品番HS-110L/100DR
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。
簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。
軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。

測定範囲(m)800(直径) セット内容本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書 精度本体:13″(1.95mm/30m)、受光器100DR:1mm/2mm/5mm/10mm(高/標準/低/最低) 自動補正範囲±5° 防塵・防滴IP66 レーザークラスClass1 電源本体:単1アルカリ乾電池×2、受光器100DR:単3アルカリ乾電池×2 連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用) 動作温度範囲(℃)-10〜50 保管温度範囲(℃)-20〜70 質量(kg)1.8 寸法(mm)156×154×197 受光幅(mm)127 気泡管精度30’ / 2mm 使用時間(時間)受光器100R:24(照明オフ時) オートパワーオフ30秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする