レーザーレベル 100R/100DR 受光器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 精度1mm/2mm(高/低) 注文コード72341518 品番100R
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は精度など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品クランプHC100付 電源単3アルカリ乾電池×2 精度1mm/2mm(高/低) 防塵・防滴IP66 オートパワーオフ30秒 気泡管精度30’ / 2mm 保管温度範囲(℃)-20〜70 使用時間(時間)40 動作温度範囲(℃)-10〜50 受光幅(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする