アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
防臭ペダルペール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72341563
品番
6337(内バケツ付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・中バケツ・ロッド/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)、ハンドル/スチール
形状
角
質量(kg)
1.55
色
ベージュ
容量(L)
15(中バケツ付)
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ