ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛表革
牛本革手袋 背縫い ジャスピー AG490
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
72341579
品番
AG490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
車のレザーシートや革張りソファーで使用される高級本革を採用した作業手袋です。丈夫で強いのでハードワークも難なくこなします。
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約23
材質
牛床革
色
ブラック
加工
背縫い
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船、キャンプ・レジャーなど
注意
※ソファーなどからでる端材を素材しとしているため、生産毎に色が異なる場合があります。