WS2701 安全ベスト 女性用フリーサイズ Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 72341588

 

WS2701 安全ベスト 女性用フリーサイズ Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 72341588
WS2701 安全ベスト 女性用フリーサイズ Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 72341588
WS2701 安全ベスト 女性用フリーサイズ Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 72341588
WS2701 安全ベスト 女性用フリーサイズ Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 72341588
WS2701 安全ベスト 女性用フリーサイズ Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 72341588
WS2701 安全ベスト 女性用フリーサイズ Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 72341588
WS2701 安全ベスト 女性用フリーサイズ Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 72341588
WS2701 安全ベスト 女性用フリーサイズ Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 72341588

安全ベスト 女性用フリーサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色(本体)紺×黄
テープ地色イエロー
内容量1着注文コード72341588品番WS2701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

女性の体にフィットするサイズ・シルエットの安全ベストです。
反射テープを従来の50mmから60mmにすることで視認性と安全性がアップしました。
両サイドのマジックテープでサイズ調節可能。

用途工事現場、建築現場、交通整理、工場内外作業、夜間警備など材質ポリエステルメッシュ、PVC反射テープテープ地色イエローウエスト(cm)85~125着丈(cm)40色(本体)紺×黄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする