RQR50075X1500-T7 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機 72341868

RQR50075X1500-T7 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機 72341868
RQR50075X1500-T7 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機 72341868
RQR50075X1500-T7 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機 72341868
RQR50075X1500-T7 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機 72341868
RQR50075X1500-T7 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機 72341868
RQR50075X1500-T7 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機 72341868
RQR50075X1500-T7 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機 72341868

棚付きローラコンベヤ RQR-T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台機長L(mm)1500注文コード72341868品番RQR50075X1500-T7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【棚付き】
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。

用途
標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500耐荷重(kg)15/m脚高(mm)750~849機長L(mm)1500フレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2ローラーピッチ(mm)75
注意
※脚は標準装備されます。(600±50H、700±50H、800±50H、900±50Hから選択願います)
※脚は、本体とは別に分割納品されます。
※機高は、脚高(mm)+66mm
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする