※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-MSMR05 メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン) 72343767 AZ-MSMR05 メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン) 72343767 AZ-MSMR05 メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン) 72343767 AZ-MSMR05 メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン) 72343767

メタルスマートリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72343767 品番 AZ-MSMR05
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!

用途- 材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト 許容荷重(kg)取付可能工具:0.5以下 タイプストレート 機能アシストロープ、ロープ連結より戻し 取付け方法ナスカン ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む) ロックフリー式
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする