※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 落下防止用コード
タジマツール(TJMデザイン)の キーリール
メタルスマートリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72343776
品番
AZ-MSMR10
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途
-
材質
(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
許容荷重(kg)
取付可能工具:1.0以下
タイプ
ストレート
機能
アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法
ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)
1200(アシストロープ部含む)
ロック
フリー式
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。