画像準備中

LED照明拡大鏡”ENVL-CL型”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)8 仕様レンズあり 注文コード72344327 品番ENVL-CL8X
参考基準価格(税別)¥124,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は倍率・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ
個別にON/OFF及び調光制御可能です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の
状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。

倍率(倍)8 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9+9 調光の可否あり(100〜50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能 質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ) 全高(mm)340 ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 棒径(Φmm)13 寸法(mm)210×298(透過照明部) 使用温度範囲(℃)5〜35 防塵防水性能IP30(屋内使用に限る) 仕様レンズあり トラスコ品番312-6220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする