※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENVL-FL3X LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” オーツカ光学 72344835 ENVL-FL3X LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” オーツカ光学 72344835

LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)3 トラスコ品番312-6445 注文コード72344835 品番ENVL-FL3X
参考基準価格(税別)¥114,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は倍率・トラスコ品番15種類から選べます 他の種類を見る

ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%〜約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100〜10%) 質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず) 使用温度範囲(℃)5〜35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 倍率(倍)3 トラスコ品番312-6445

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする