LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)3.5 仕様レンズあり 注文コード72345973 品番O-LIGHT3L-B 3.5X
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は倍率・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。
レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。
合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。
本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。

仕様レンズあり トラスコ品番239-4798 質量(kg)約3.1(本体)、0.73(レンズ) 使用温度範囲(℃)5〜40 奥行(mm)300 消費電力(W)9 全幅(mm)185(ベース部) 全高(mm)380 倍率(倍)3.5 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)Aプラグ レンズ交換レンズ「レクターシステム」レンズ方式 レンズ材光学ガラス 光源LEDライトパネル 作動距離(mm)120 レンズサイズ(mm)144×108 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) レンズ有効径(mm)139×103 アズワン品番64-5103-54 待機電力(W)0 調光の可否あり(100〜50%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする