オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3用レンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
倍率(倍)
4(2倍レンズ装着時)/5(3.5倍レンズ装着時)
注文コード
72346007
品番
RECTA-PUL
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率・トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップなし
質量(g)
295
倍率(倍)
4(2倍レンズ装着時)/5(3.5倍レンズ装着時)
対応機種
オーライトV、オーライトV-Lシリーズ
レンズ
レクタシステムレンズ
レンズ材
樹脂(ARコートは光学ガラス)
レンズ構成
1枚
レンズ有効径(mm)
139×103
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません