※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RECTA-PUL-AR 蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3用レンズ オーツカ光学 72346016 RECTA-PUL-AR 蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3用レンズ オーツカ光学 72346016

蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3用レンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)4(2倍レンズ装着時)/5(3.5倍レンズ装着時) トラスコ品番312-6435 注文コード72346016 品番RECTA-PUL-AR
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は倍率・トラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップあり トラスコ品番312-6435 質量(g)560 倍率(倍)4(2倍レンズ装着時)/5(3.5倍レンズ装着時) 対応機種オーライトV、オーライトV-Lシリーズ レンズレクタシステムレンズ レンズ材光学ガラス レンズ構成1枚 レンズ有効径(mm)133×97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする