※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OLIGHT5-F 2XAR LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F オーツカ光学 72346165 OLIGHT5-F 2XAR LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F オーツカ光学 72346165 OLIGHT5-F 2XAR LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F オーツカ光学 72346165

LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)2 仕様AR(反射防止)コートレンズあり 注文コード72346165 品番OLIGHT5-F 2XAR
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は倍率・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%〜50%から100%〜10%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

レンズ有効径(mm)180×120 レンズ材光学ガラス 光源白色LEDライトパネル 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100〜10%) 質量(kg)2.2(レンズを除く) 全高(mm)481 アーム長さ(mm)770 クランプ幅(mm)15〜60 仕様AR(反射防止)コートレンズあり 倍率(倍)2 作動距離(mm)2 トラスコ品番255-5712

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする