曜日別特売
SKKL-B4XAR LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学 72346296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKKL-B4XAR LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学 72346296
SKKL-B4XAR LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学 72346296

LED照明拡大鏡 SKKL-B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台倍率(倍)4仕様AR(反射防止)コートレンズあり注文コード72346296品番SKKL-B4XAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。
(マットの接地抵抗R≦108)

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)全高(mm)330ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)仕様AR(反射防止)コートレンズあり倍率(倍)4トラスコ品番312-6693
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする