光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100〜125V)/10(200〜240V)
調光の可否なし
質量(kg)2.2(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
全高(mm)380
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
棒径(Φmm)13
寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5〜35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
仕様レンズなし
トラスコ品番337-0218