仕様レンズなし
トラスコ品番337-0217
寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)9(100〜125V)/10(200〜240V)
全高(mm)350
入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
調光の可否なし