オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
ラウンドシリーズ 交換レンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72347574
品番
X-12
参考基準価格(税別)
¥106,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップなし
トラスコ品番
541-8291
質量(kg)
1.75
質量(g)
1350
径(Φmm)
90(接眼)
倍率(倍)
12
対応機種
SKKL、ENVL、オーライト-Fシリーズ
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
レンズ材
光学レンズ
レンズ構成
3群5枚(偏光フィルタ標準装備)
間隔(mm)
80(目とレンズ)、35(レンズと対象物)
視野径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。