NMYS20-5 マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348003 NMYS20-5 マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348003 NMYS20-5 マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348003 NMYS20-5 マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348003 NMYS20-5 マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348003

マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72348003 品番 NMYS20-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。
付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

付属品(ねじ)M3×10 1本 材質マグネット:ネオジム 質量(g)8.95 吸着力(N)(※参考値)59 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 寸法X(mm)20 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 寸法P(mm)- 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする