NMYR25-8 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348107 NMYR25-8 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348107 NMYR25-8 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348107 NMYR25-8 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348107 NMYR25-8 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348107

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72348107 品番 NMYR25-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。
付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

吸着力(N)(※参考値)137 寸法D(mm)25 寸法d(mm)5.5 寸法d1(mm)10.5 寸法T(mm)8 付属品(ねじ)M5-15 六角対辺(mm)(穴)3 質量(g)26.33 材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72348098
2023-09-01
用途:
折り畳み充電式LED作業灯に
株式会社川田商会 協栄自工 様

!ショッピングで購入した、折り畳み充電式LED作業灯のマグネットが弱いので、
これに交換しました。

ネジと滑り止めゴムが付いていて親切だと思います。
が、滑り止めゴムは少し折れていて、貼ってみたら分厚くてマグネットが弱くなり
駄目でした。

表面保護は、元のマグネットマーク付きのナイロン?シールを使いました。
薄くて平らな方がビシッとマグネットがくっつきます。

とりあえず横向きに付けてもしっかりくっつくようになって良かったです。

対象商品:
72348098
2022-09-14
用途:
三次元計測の位置決め治具
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

ネジの精度もよく、全体的な造りもよくできています。あと20個追加する予定

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする