NMS30-3 マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348274 NMS30-3 マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348274 NMS30-3 マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348274 NMS30-3 マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348274 NMS30-3 マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348274

マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72348274 品番 NMS30-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。
付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。

付属品(ねじ)M3-8 材質マグネット:ネオジム 質量(g)6.75 吸着力(N)(※参考値)48 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 寸法X(mm)30 寸法T(mm)3 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72348274
2025-08-01
用途:
金属部に貼り付けたら皿加工してある所から割れた

センター皿加工してある所が弱いですね。
ネジで止めて使用するには、無理がありまね。

2025-08-01
用途:
金属部に貼り付けたら皿加工してある所から割れた

センター皿加工してある所が弱いですね。
ネジで止めて使用するには、無理がありまね。

対象商品:
72348265
2024-02-05
用途:
照明のスイッチを鉄板につけるのに穴をあけたくなかったのでこのマグネットを使用

ある程度寸法も載っていましたのでわかっているつもりでしたがイメージより小さく感じましたが、十分な磁力があってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする