NMR8-4 マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348299 NMR8-4 マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348299 NMR8-4 マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348299 NMR8-4 マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348299 NMR8-4 マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム 72348299

マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72348299 品番 NMR8-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。
付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。

吸着力(N)(※参考値)12 寸法D(mm)8 寸法d(mm)2.2 寸法d1(mm)4.5 寸法T(mm)4 付属品(ねじ)M2-8 六角対辺(mm)(穴)1.3 質量(g)1.39 材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72348317
2024-12-10
用途:
センサー用
その他業種

ネジで仮止めしようとしたら秒で割れた。トルクをかけた実感もなく割れたので、締め付けトルクは0.5N未満だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
72348353
2024-07-20
用途:
リモコンの紛失防止
製造業

作業でリモコン使用するのですが常時使用するのでは無いので仮置き用にマグネットを購入しました、目に見える所に固定しておけば紛失防止になります。ただ滑り止め用ゴムが付いているのは良かったのですがネジ部も塞いでしまうので緩んだ時に剥がさないと増締めが出来ないのでゴムも穴開きだったら良かったと思います。

対象商品:
72348369
2024-06-07
用途:
看板取付け
建設業・工事業

予想をはるかに超える磁力だったので驚きです。
使い勝手がよく、今回とは別の用途にも使ってみようを思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする