LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72348545 品番 TRM-WL005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。
カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。
1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。
本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 質量(g)220 保護等級IPX6相当 充電方式USB充電 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×40×125 電球の種類LED

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
明るすぎた

形は使いやすく、気に入っています。

弱モードはもう少し暗いと使いやすいと思います。
スポットもかなり明るく、すぐに熱を持ってきます。

2025-06-10
用途:
オートバイの修理、部品取付時
菱沼商会 様

購入して半年も持たずに、電池を満充電して使用せずに3日程置いておくと、放電して電池残量が0になってしまう商品でした。保証期間が過ぎていたので、廃棄しました。

1人が参考にしています
2025-02-05
用途:
農機具整備等

とても明るく 持ち運びも小さくて楽である。また、マグネットでどこにでも固定でき便利です。電池ではなく充電式なので電池を気にすることなく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
72348545
2025-10-01
用途:
作業を照らす
その他業種

あまり使わないうちに、壊れました。すぐにバッテリーを充電しないといけない。点灯しなくなった

対象商品:
72348536
2024-07-23
用途:
作業時マグネット、据え置き。重宝してます
株式会社 アイベス 様

充電端子ドコモUSBソケツトが良い、カラー点滅必要なし。

対象商品:
72348536
2023-10-04
用途:
夜間のレッカー作業
カーコーティングファクトリー一光 様

夜間レッカー作業用が壊れたので、こちらを選び正解でした。いろんなパターンで使えるし、充電式でとにかく明るい!スポットでは遠方まで照らし、広角ではちょうどいい感じの見やすさです。何より、レッドとブルーの交互のフラッシュが、後続車両への警告、レッカー搬送に役立ち気に入りました。1つ、マグネットがもう少し強ければな−って感じです。
2個目を検討しています。

3人が参考にしています
対象商品:
72348536
2023-10-16
用途:
機械組立て用
製造業

充電式で尚コスパもいい
思っていた以上に明るく良い商品です。

対象商品:
72348536
2023-07-03
用途:
電気・制御工事
ENESYS Service 様 (サービス業)

明るさOK
電池の持ちOK
軽さOK
トータルで使い勝手OK

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする