交流電圧(V)-
交流電流(A)60/600
電源R03(単4形)1.5VX2
クランプ径(Φmm)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×190×37
質量(g)約260
幅(mm)71
奥行(mm)37
高さ(mm)190
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732
種別クランプセンサ
全長(m)約1.5
アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A
使用温湿度範囲5 ℃ 〜 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ 〜 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少
使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)
直流電流60/600
アズワン品番65-0524-88
RoHS指令(10物質対応)対応