曜日別特売
70-341-11411 エアエレメント KITACO 72349315

エアエレメント

(69件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様乾式タイプ主な適合車種トゥデイ(FI車):AF67全車種、」ディオ/-チェスタ(4スト/FI車):AF68全車種、ジョルノ/スポルト(4スト車):AF70全車種注文コード72349315品番70-341-11411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

主な適合車種トゥデイ(FI車):AF67全車種、」ディオ/-チェスタ(4スト/FI車):AF68全車種、ジョルノ/スポルト(4スト車):AF70全車種仕様乾式タイプ純正品番17213-GFC-770
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32008839
2026-02-20
用途: 定期メンテナンス
サービス業

定期メンテナンスのため購入しました。定期使用なので必要です。

対象商品 : 32008717
2023-06-30
用途: スクーターの整備
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

古いスクーターなので純正品がなくて困っていたところモノタロウで見つかって大変助かりました。純正品以上の品物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 32008839
2023-06-01
用途: ビーノsa-26jに使用
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

不動のビーノsa-26jを修理して、エンジン始動確認、出来たので購入取り付けしました。
キタコのネームですがヤマハ純正と変わらずジャストサイズで無加工で取り付け出来ます。

対象商品 : 32008839
2023-04-05
用途: ヤマハ ビーノ交換用
製造業

ヤマハのビ-ノが、走行距離1500km走ったので交換しました。
交換後、加速が良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 03421732
2022-07-10
用途: LEAD110の純正品との交換

LEAD110適合品なので当然ピッタリサイズで交換容易でした。
ただし、LEAD110ではエアエレメント脱着にバイク外装の一部を外す必要があり、予備知識と手間が必要です。
他のメンテや清掃も兼ねシート下ボックスを丸ごと外せば、より簡単です。

対象商品 : 32008839
2023-07-24
用途: クリーナーとして
グラッツェ ミレ

問題なく使えました、次回も購入しようかと思います。

対象商品 : 32008839
2021-08-19
用途: エアクリーナーボックス補修
製造業

湿式タイプをドライフィルターに変更するため購入。
周りの樹脂を削り落とすには純正よりもこちらの方が樹脂が柔らかいのでお勧めです。

対象商品 : 32008839
2020-08-28
用途: 原付バイク用
建設業・工事業

リピートです。2年に一回くらいの定期的な交換用です。問題もなくて信頼のおける商品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする