曜日別特売
ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72349999

ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72349999
ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72349999
ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72349999

デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72349999品番ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥102,880販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。
マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002RoHS指令(10物質対応)対応全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする