たてとい S30 伸縮たて継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72350873 品番 KBP6864
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。

材質表面:高耐候性特殊樹脂、内面:硬質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)120 形状 ブラック 種類たてとい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
他メーカーのたてといと接続するとき
建設業・工事業

他メーカーのたてといと接続する際に便利です。今後も注文よていです

対象商品:
57591215
2024-05-25
用途:
雨樋の破損交換用
建設業・工事業

破損部分をカットして繋ぎなおすのにとても便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
72350873
2022-10-25
用途:
雨水枡を利用したガーデンシンク排水用の加工
農・林・水産業

しっかりとした材質、厚みがあり、竪樋の長さ調整にピッタリでした。雨水タンク増設の際のオーバーフロー管接続の際にも活用できそうな良いパーツだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする