NIYODO4色ロール

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8ロール×4パック) 注文コード 72353445 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高級感があるパステルカラーでトイレが華やかに。
2枚重ねでふんわりやわらか。

用途普段使いのトイレットペーパーとしてはもちろん、お祝い・贈り物等に 種別芯あり 材質パルプ100% 幅(mm)114 タイプダブル 長さ(m)30 シリーズNIYODO 市松柄 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トイレの詰まりの原因になりますので、一度に大量のトイレットペーパーをトイレに流さないでください。水洗トイレに包装材を流さないで下さい。トイレットペーパーは屋外や湿気の多い場所へ長期保管すると品質が変化する場合がございます。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
現場で使う
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

現場でのトイレで使います。柔らかいので良かったとの事です。2重なのでその分柔らかいのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする