ニーズ
ニーズの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ニーズの ウェットティッシュ
ニーズの ボトルタイプ
からだ用ウェット300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚×6袋)
注文コード
72353524
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
植物性天然保湿成分配合。
お肌に優しく、潤いプラス!!
ノンアルコール。
パラベンフリー。
たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。
商品タイプ
詰め替え用
成分
ノンアルコール
規格
詰替用300枚
シートサイズ(mm)
約170×200
用途
介護施設・病院でのケア、学校・オフィス等の人が集まる場所に
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません