ニーズ
ニーズの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ニーズの ウェットティッシュ
ニーズの ボトルタイプ
防災用ウェット300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚×6袋)
注文コード
72353567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
3年保存対応の大容量ウェットタオル。
いざという時の備えに。
アルコール配合。
パラベンフリー。
用途
防災用の備蓄品として
成分
アルコール
規格
詰替用300枚
シートサイズ(mm)
約170×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
詰め替え用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません