紳士カバー付きカラーブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード72353576 品番HB-788
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

泥や砂、水が入りにくい設計の履き口カバー付き
吸汗性に優れ、ブーツにこもった汗などのベタ付きを軽減する吸汗速乾インナー
取り外し可能のカップインソール付き
深溝で泥、水はけもよく、しっかりグリップする凹凸のあるアウトソール。

用途作業、ワーク、仕事、外出、農業、園芸、アウトドア、キャンプ、畑 材質ラバー 形状ハイカット ホワイト・ブラック サイズM 機能吸汗速乾 靴タイプ長靴
注意
※ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。ご容赦ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする