※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120408L-S AH6225 チップ SNMGR/L-S タンガロイ 72354328 SNMG120408L-S AH6225 チップ SNMGR/L-S タンガロイ 72354328

チップ SNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 勝手L 寸法RE(mm)0.8 注文コード72354328 品番SNMG120408L-S AH6225
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は勝手・寸法RE4種類から選べます 他の種類を見る
寸法ap(mm)1〜4 寸法D1(mm)5.16 寸法ft(mm)0.2〜0.4 寸法IC(mm)12.7 勝手L 寸法L(mm)12.7 寸法RE(mm)0.8 寸法S(mm)4.76 形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする