※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404-SS AH6225 チップ TNMG-SS タンガロイ 72354364 TNMG160404-SS AH6225 チップ TNMG-SS タンガロイ 72354364

チップ TNMG-SS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72354364 品番 TNMG160404-SS AH6225
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
寸法ap(mm)0.5〜3 寸法D1(mm)3.81 寸法ft(mm)0.08〜0.2 寸法IC(mm)9.525 寸法L(mm)16.5 寸法RE(mm)0.4 寸法S(mm)4.76 形状正三角形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする