※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT110304-PS AH6225 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355238 TPMT110304-PS AH6225 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355238

チップ TPMT-PS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.4 注文コード72355238 品番TPMT110304-PS AH6225
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法REなど9種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 寸法L(mm)11 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 寸法ap(mm)0.5〜2.5 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35 寸法ft(mm)0.1〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする