※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT16T308-PM AH6225 チップ TPMT-PM タンガロイ 72355353 TPMT16T308-PM AH6225 チップ TPMT-PM タンガロイ 72355353

チップ TPMT-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード72355353 品番TPMT16T308-PM AH6225
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法REなど8種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)1〜3 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.15〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする