※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNMG*E-TS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
72355807
品番
DNMG110402E-TS NS9530
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ap(mm)
0.2〜1.5
寸法D1(mm)
3.81
寸法ft(mm)
0.03〜0.2
寸法IC(mm)
9.525
寸法L(mm)
11.6
寸法RE(mm)
0.2
寸法S(mm)
4.76
形状
平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)
対応