WNMG060404E-TS GT9530 チップ WNMG*E-TS タンガロイ 72355895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060404E-TS GT9530 チップ WNMG*E-TS タンガロイ 72355895
WNMG060404E-TS GT9530 チップ WNMG*E-TS タンガロイ 72355895

チップ WNMG*E-TS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4注文コード72355895品番WNMG060404E-TS GT9530
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
形状六角形80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする