※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CXMU-TS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.2
勝手
L
注文コード
72356656
品番
CXMU060302L-TS AH725
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・勝手
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.7
勝手
L
寸法ap(mm)
0.3〜2
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.08〜0.3