※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ TCF18L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
72357566
品番
TCF18L050F-005 SH725
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥16,489
販売価格(税別)
¥
14,990
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CDX(mm)
1
寸法CW(mm)
0.5
勝手
L
寸法re(mm)
0.05
寸法S(mm)
4
寸法DAXN(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応