曜日別特売
STCFVR1212F18 端面溝入れ用ホルダ STCFVR-18 タンガロイ 72357706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STCFVR1212F18 端面溝入れ用ホルダ STCFVR-18 タンガロイ 72357706
STCFVR1212F18 端面溝入れ用ホルダ STCFVR-18 タンガロイ 72357706

端面溝入れ用ホルダ STCFVR-18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法B(mm)12注文コード72357706品番STCFVR1212F18
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法H(mm)12寸法B(mm)12勝手R寸法LH(mm)16寸法LF(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12適合インサートTCF18L100F-005寸法CWX(mm)2.5寸法HBKW(mm)6.5寸法HBH(mm)2.5寸法CWN(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする