CAFR-3T12-055075-CHP ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ 72357889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAFR-3T12-055075-CHP ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ 72357889
CAFR-3T12-055075-CHP ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ 72357889

ブレード CAFR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手R寸法CW(mm)3注文コード72357889品番CAFR-3T12-055075-CHP
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様クーラント穴あり勝手R寸法LF(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3寸法WF(mm)7.5適合インサートDTF3-040-R寸法CDX(mm)12寸法SSC(mm)3寸法DAXX(mm)75寸法DAXMIN(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする