※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ブレード CAFR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
R
寸法CW(mm)
5
注文コード
72357986
品番
CAFR-5T20-120180-CHP
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法CW
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴あり
勝手
R
寸法LF(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
5
寸法WF(mm)
8.5
適合インサート
DTX5-040
寸法CDX(mm)
20
寸法SSC(mm)
5
寸法DAXX(mm)
180
寸法DAXMIN(mm)
120