CAFL-4T16-070100-CHP ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ 72358117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAFL-4T16-070100-CHP ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ 72358117
CAFL-4T16-070100-CHP ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ 72358117

ブレード CAFR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手L寸法CW(mm)4注文コード72358117品番CAFL-4T16-070100-CHP
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様クーラント穴あり勝手L寸法LF(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4寸法WF(mm)8適合インサートDTF4-040-L寸法CDX(mm)16寸法SSC(mm)4寸法DAXX(mm)100寸法DAXMIN(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする