CAFL-5T20-180300-CHP ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ 72358178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAFL-5T20-180300-CHP ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ 72358178
CAFL-5T20-180300-CHP ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ 72358178

ブレード CAFR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手L寸法CW(mm)5注文コード72358178品番CAFL-5T20-180300-CHP
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様クーラント穴あり勝手L寸法LF(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5寸法WF(mm)8.5適合インサートDTX5-040寸法CDX(mm)20寸法SSC(mm)5寸法DAXX(mm)300寸法DAXMIN(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする