※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160412-PS T9225 チップ TNMG-PS タンガロイ 72358503 TNMG160412-PS T9225 チップ TNMG-PS タンガロイ 72358503

チップ TNMG-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)1.2 形状正三角形 注文コード72358503 品番TNMG160412-PS T9225
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は寸法RE・コーナーR・形状など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法ap(mm)0.3〜1.5 寸法D1(mm)3.81 寸法ft(mm)0.1〜0.4 寸法IC(mm)9.525 寸法L(mm)16.5 寸法RE(mm)1.2 寸法S(mm)4.76 形状正三角形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする