※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ TCL38
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
72359106
品番
TCL38-400-030 AH7025
参考基準価格(税別)
¥27,650
販売価格(税込)
¥24,189
販売価格(税別)
¥
21,990
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大突切り径(mm)
20
寸法S1(mm)
4.8
寸法RE(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4
寸法CDX(mm)
10