曜日別特売
STCR2525-38 外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38 タンガロイ 72359124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STCR2525-38 外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38 タンガロイ 72359124
STCR2525-38 外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38 タンガロイ 72359124

外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)25
内容量1本注文コード72359124品番STCR2525-38
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法H(mm)25寸法B(mm)25勝手R寸法LF(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)23.1寸法HF(mm)25適合インサートTCL38-200-020寸法CWX(mm)4寸法CWN(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする