※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNMG090404E-TSF T9225 チップ GNMG*E-TSF タンガロイ 72359255 GNMG090404E-TSF T9225 チップ GNMG*E-TSF タンガロイ 72359255

チップ GNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.4 注文コード72359255 品番GNMG090404E-TSF T9225
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法RE・コーナーR・厚さなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.2〜1.5 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.08〜0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする