※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの スリーブ・ソケット
タンガロイの ドリルスリーブ
内部給油用スリーブ JBBSA-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72360217
品番
JBBSA19-7-L120C
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
クーラント穴
寸法H(mm)
17.2
寸法LH(mm)
23
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
19.05
寸法DCONWS(mm)
7
寸法CNT
Rc1/8