※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNGN150408 LX10 チップ DNGN タンガロイ 72360488 DNGN150408 LX10 チップ DNGN タンガロイ 72360488

チップ DNGN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード72360488 品番DNGN150408 LX10
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法REなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法ap(mm)0.02〜2 寸法ft(mm)0.05〜0.2 寸法IC(mm)12.7 寸法L(mm)15.5 寸法RE(mm)0.8 寸法S(mm)4.76 形状平行四辺形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする